Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdeckel für Rechteckbehälter, 200 l flach, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-74169
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     1169
EAN/GTIN:
     4052886134498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel (GFK)
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel

Wenn Sie Ihre sensiblen Einlagerungen in CEMO Rechteckbehältern schützen möchten, sind die dazugehörenden Flachdeckel genau das Richtige.
Die grauen Flachdeckel sind aus GFK gefertigt und passen auf verschiedene Rechteckbehälter unserer CEMO Serie. Sie sind platzsparend einsetzbar und sichern Ihre Einlagerungen zusätzlich ab.

  • passend zu CEMO Rechteckbehälter 200 l flach
  • Material: GFK
  • Masse: L 1230 x B 640 x H 40 mm
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Aussenbreite:
640 mm
Aussenhöhe:
40 mm
Lebensmittelgeeignet:
Nein
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Material:
Glasverstärkter Kunststoff (GFK)
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Leitfähig:
Nein
Deckeltyp:
Auflagedeckel
Gewicht:
2,5 kg
Aussenlänge:
1230 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 116,53*
€ 144,82*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,15*
€ 145,78*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,15*
€ 157,38*
13 Tage
20
Frei Haus
ab € 135,58*
€ 157,96*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 177,47*
€ 204,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,71*
€ 243,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,23*
€ 243,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,42*
€ 228,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,33*
€ 226,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,47*
€ 211,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEMO
7567
ab € 117,54*
Sonstiges
CEMO
7165
ab € 117,82*
Sonstiges
CEMO
1142
ab € 116,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.