Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane, Standard, 2 x 3 m, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-74974
Hersteller:
     Bio Green
Herst.-Nr.:
     RX 90-2X3-G
EAN/GTIN:
     5055320001010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

Die patentierte Abdeckplanen-Technologie
Rainexo besteht aus einem dreilagigen, geblasenen Kunststoff-Film aus Polyethylen, bei dem die verschiedenen Einzelschichten zu einer Rollenfolie laminiert werden.

  • Grösse: 6 m-²


Die Vorteile:

  • UV-stabilisiert, dadurch sehr lange Lebensdauer
  • hitzeversiegelt
  • lecksicher durch starke Verbindungen
  • wasserdicht und verrottungsresistent
  • sehr flexibel und komfortabel, um aussergewöhnliche Formen und Grössen zu bedecken
  • zu 100 % wieder verwertbar
  • exzellente Schwitzbeständigkeit und Reissfestigkeit


Lieferbar in 3 Qualitäten:

  • Standard (ca. 90 g/qm) in der Farbe Grün oder Blau
  • Extrem stark (ca. 150 g/qm) als BI-COLOR = eine Seite grün, eine Seite blau
  • Super stark (ca. 250 g/qm) als BI-COLOR = eine Seite grün, eine Seite blau
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Recyclebar:
Ja
Befestigungsösen:
Ja
UV-Schutz:
Ja
Wasserdicht:
Ja
Reissverschluss:
Nein
Material:
Polyethylen-Folie (PE-Folie)
Materialstärke:
90 g/m²
Fläche:
6 m²
Frostsicher:
Ja
Gewicht:
0.702 kg
Breite:
3000 mm
Länge:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 3x2m, abdeckplane, abdeckplane 90g, 74974, 74974-SW81, Abdeckhaube, Gitterboxplane, Plane
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,11*
€ 8,56*
3 Tage
83
10
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 9,18*
1
€ 5,90*
ab € 6,10*
€ 9,46*
3 Tage
83
1
€ 6,90*
ab € 6,91*
€ 9,64*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 7,99*
€ 11,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
1 Stück enthält 6 m² (ab € 1,33167* pro m²)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.