Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesapack Handabroller classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-75151
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     114534
EAN/GTIN:
     4042448914019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller

Mit regulierbarer Rollenbremse, integriertem Klingenschutz, stabiler Andrucklasche und ergonomischer Handhabung.
Gewicht: ca. 390 g
Lieferung ohne Klebeband

Weitere Informationen:
Farbe:
rot; schwarz
Max. Rollenbreite:
50 mm
Gewicht (g):
390
Feststellbremse:
Ja
Material:
Kunststoff; Metall
Kerndurchmesser:
76 mm
Max. Rollenlänge:
66 m
Klingenschutz:
Ja
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 14,43*
€ 17,54*
3 Tage
48
1
€ 2,90*
ab € 14,41*
€ 17,54*
1
€ 4,75*
ab € 14,53*
€ 17,54*
2 Tage
56
1
€ 5,49*
ab € 14,69*
€ 17,73*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 25,26*
€ 30,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Avery
3050
ab € 0,79*
Zubehör
tesa
57953-00000
ab € 1,25*
Zubehör
Z-Products
2160
ab € 2,70*
Zubehör
tesa
56389
ab € 6,22*
Zubehör
tesa
56389-00000-11
ab € 6,20*
Zubehör
tesa
57167-00000
ab € 1,65*
Zubehör
tesa
57174-00000
ab € 2,48*
Zubehör
tesa
57175-00000-01
ab € 2,49*
Zubehör
tesa
57176-00000
ab € 3,22*
Zubehör
tesa
57180-00000
ab € 2,77*
Zubehör
tesa
57211-00000-00
ab € 1,45*
Zubehör
tesa
57212-00000-00
ab € 1,44*
Zubehör
tesa
57807-00000-01
ab € 3,46*
Zubehör
tesa
58297-00000-00
ab € 3,06*
Zubehör
tesa
56388-00000-16
ab € 5,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.