Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOPI Packband 57953-00000 50mmx66m braun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
NOPI Packband 57953-00000 50mmx66m braun
NOPI Packband 57953-00000 50mmx66m braun
NOPI Packband 57953-00000 50mmx66m braun
NOPI Packband 57953-00000 50mmx66m braun
NOPI Packband 57953-00000 50mmx66m braun
Artikel-Nr.:
     690-472212022
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57953-00000
EAN/GTIN:
     4042448041296
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PP-Klebeband
PP-Packband
Verpackungsklebeband zum Bündeln und Verschließen von leichten bis mittelschweren Kartons. HIGH SHEAR Klebemasse für hohe Verschlusssicherheit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Universal
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Packband Universal
Maße:
50 mm x 66 m (B x L)
Dicke der Folie:
25 µm
Gesamtdicke:
45 µm
Aufdruck vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Abrollgeräusch:
gering
UV-beständig:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
Reißfestigkeit:
mittel
Trägermaterial:
Polypropylen
Werkstoff:
Polypropylen/Acrylat
Farbe:
braun
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
2183
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 1,25*
€ 1,76*
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,29*
€ 1,81*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 1,30*
€ 1,82*
10 Tage
2183
1
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 1,32*
€ 1,87*
1 Tag
2271
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,40*
€ 1,95*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,76*
€ 2,09
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Rolle
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56403-00000-01
ab € 14,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.