Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschen-Depot mit 1 Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-76525
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GFD-G/1
EAN/GTIN:
     4052462026322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Containertür
Doppelflügeltür Materialcontainer
Flügeltür Brandschutzcontainer
Gasflaschendepottor

Für das sichere, vorschriftsgemässe Lagern von Gasflaschen:

  • Effektiver Schutz vor Witterungseinflüssen, Diebstahl und unbefugtem Zugriff
  • Qualitätsprodukt aus verzinktem Stahlblech
  • mit Rückenwand, Boden, Zwischenboden und serienmässigem Zylinderschloss
  • Lieferung in Einzelteilen (ohne Gasflaschen), die Montage geht leicht von der Hand
  • einheitliche Aussenmasse: H 1475 x T 690 mm


1 Tür

  • Breite: 840 mm
  • max. Anzahl Gasflaschen bis 11 kg: 10
  • Gewicht: 91 kg


2 Türen

  • Breite: 1680 mm
  • max. Anzahl Gasflaschen bis 11 kg: 20
  • Gewicht: 182 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Anlieferung:
Zerlegt
Abschliessbar:
Ja
Anzahl Gasflaschen:
10
Oberfläche:
verzinkt
Farbe Tür:
silber
Anzahl Türen:
1
Kapazität:
10 Gasflaschen (11kg)
Tiefe:
690 mm
Türtyp:
Einflügeltür
Farbe Korpus:
silber
Schloss:
Zylinderschloss
Unterfahrbar:
Nein
Material:
Stahlblech
Einsatzort:
Aussenbereich; Innenbereich
Höhe:
1475 mm
Gewicht:
91 kg
Breite:
840 mm
Türanschlag:
rechts
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,30*
€ 438,33*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 379,43*
€ 438,35*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 387,48*
€ 447,79*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,26*
€ 450,56*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 568,18*
€ 635,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,96*
€ 756,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,16*
€ 749,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,22*
€ 736,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,34*
€ 716,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,18*
€ 676,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.