Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasthaken LH 2, 1500 kg Tragkraft, orange lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-77195
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LH-II 1,5 LACKIERT RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462017993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Lasthaken Stapler
Stapler-Haken

Der Lasthaken "LH 2" ist ideal für eine sichere Aufnahme und Transport von schweren Lasten geeignet. Aufnahme mit 2 Gabelzinken (auch für Pratzenstapler geeignet). Abrutschsicherung für verschiedene Zinkenbreiten. Mit Wirbellasthaken. Er ist mit verschiedenen Traglasten erhältlich.

  • Oberfläche: orange lackiert (RAL 2000) oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461
  • Einfahrtascheninnenmasse: A 160 mm, B 220 mm, C 80 mm
  • Passend für Gabelzinkenquerschnitt 160 x 60 mm
  • Gabelabstand: 300 mm
  • "LH 2, 1,5": Tragfähigkeit: 1500 kg, Masse (B/T/H): 750 x 170 x 360 mm, Gewicht: 21 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
lackiert
Gewicht:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: Staplerhaken, lasthaken, 77195, 77195-SW81, Stapleranbaugeräte Zubehör, Stapleranbaugerät Zubehör, Gabelhubwagen, Gabelstapler, Hubwagen, Haken
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,95*
€ 276,73*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,45*
€ 276,75*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,58*
€ 278,08*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,00*
€ 291,45*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 384,58*
€ 427,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,08*
€ 508,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,11*
€ 501,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,12*
€ 476,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,32*
€ 469,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,58*
€ 457,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 693,54*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-7
ab € 905,25*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-1
ab € 726,62*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-3
ab € 746,61*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-5
ab € 771,53*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-4
ab € 771,88*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-7
ab € 1.100,95*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-1
ab € 868,47*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-3
ab € 890,76*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-5
ab € 915,04*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-4
ab € 909,99*
Zubehör
Bauer
4417-41-6000-7
ab € 1.200,46*
Zubehör
Bauer
4417-41-6000-2
ab € 963,02*
Zubehör
Bauer
4417-41-6000-1
ab € 944,19*
Zubehör
Bauer
4417-41-6000-3
ab € 962,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.