Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Deichselstapler Minimover HWE 100, 2000 mm Hubhöhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-77504
Hersteller:
     Toyota Material Handling
Herst.-Nr.:
     HWE 100-2000MM ROT,SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
77504
77504-SW81
Elektrodeichselstapler
Elektrogabelstapler

Der Elekro- Deichselstapler "Minimover HWE 100" von Toyota wurde für unterschiedliche und leichte Einssatzzwecke entwickelt. Das Gerät eignet sich hervorragend für enge Räumlichkeiten und für vielfältige Anwendungen wie Stapeln, Transportieren oder zur Nutzung als mobiler Arbeitstisch.

  • Nenntragfähigkeit: 1000 kg
  • Lastschwerpunkt: 600 mm
  • Gabellänge: 1150 mm
  • Mass über die Gabel: 550 mm
  • Gesamtlänge: 1680 mm
  • Gesamtbreite: 700 mm
  • Wenderadius: 1340 mm
  • Fahrmotor: 0,5 kW
  • Hubmotor: 1,4 kW
  • Fahrgeschwindigkeit (ohne/mit Last): 5,4/4,3 km/h
  • Hubgeschwindigkeit (ohne/mit Last): 0,22/0,12 m/s
  • Batterie: 2 x 12 V/63 Ah
  • Hubhöhe 1580 mm:
  • Gesamthöhe: 1890 mm
  • Gewicht: 460 kg
  • Hubhöhe 2000 mm:
  • Gesamthöhe: 2310 mm
  • Gewicht: 490 kg
Weitere Informationen:
Fahrgeschwindigkeit ohne Last:
05. Apr km/h
Hubhöhe:
2000 mm
Hubantrieb:
Elektrohydraulik
Leistung Fahrmotor:
0,5 kW
Gabelbreite:
156 mm
Gabellänge:
1150 mm
Hubgeschwindigkeit ohne Last:
220 mm/s
Radausführung Gabelrollen:
Polyurethan
Lastschwerpunktabstand:
600 mm
Gesamtlänge:
1680 mm
Gesamtbreite:
700 mm
Fahrgeschwindigkeit mit Last:
04. Mrz km/h
Höhe:
2310 mm
Wenderadius:
1340 mm
Hubbereich:
85 - 2000 mm
Länge:
1680 mm
Farbe:
orange; schwarz
Gabelaussenabstand:
550 mm
Batterie:
2 x12/63 V,_Ah
Lenkrollenausführung:
Polyurethan
Leistung Hubmotor:
01. Apr kW
Gesamthöhe:
2310 mm
Batteriekapazität:
2 x 12/63 V/Ah
Tragbreite:
550 mm
Material:
Stahl
Traglast:
1000 kg
Tragkraft:
1000 kg
Gewicht:
490 kg
Hubgeschwindigkeit mit Last:
120 mm/s
Breite:
700 mm
Durchmesser Lenkräder:
250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.932,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.255,54*
€ 7.444,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.205,27*
€ 7.384,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.016,66*
€ 7.159,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.944,07*
€ 7.073,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.932,48*
€ 7.059,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.