Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-80176 Herst.-Nr.: 0263B002 EAN/GTIN: 4960999270616 |
| | |
|
| | |
| Erstklassige Druckergebnisse garantieren Ihnen diese Original-Tonerkassetten. Texte und grafische Elemente werden sauber und scharf wiedergegeben und beim Wechsel der Tonerkassetten erneuern Sie gleichzeitig das Drucksystem. Verwendbar mit folgenden Druckern: Fax L 100 Fax L 120 Fax L 140 Fax L 160 Fax L 95 Fax L 95 IN Faxphone L 100 Faxphone L 120 Faxphone L 140 Faxphone L 160 Faxphone L 190 Faxphone L 90 I-Sensys Fax L 100 I-Sensys Fax L 120 I-Sensys Fax L 140 I-Sensys Fax L 160 I-Sensys MF 4000 Series I-Sensys MF 4010 I-Sensys MF 4018 I-Sensys MF 4100 Series I-Sensys MF 4120 I-Sensys MF 4122 I-Sensys MF 4140 I-Sensys MF 4150 I-Sensys MF 4270 I-Sensys MF 4300 Series I-Sensys MF 4320 d I-Sensys MF 4330 d I-Sensys MF 4340 d I-Sensys MF 4350 d I-Sensys MF 4370 dn I-Sensys MF 4380 dn I-Sensys MF 4600 Series I-Sensys MF 4650 I-Sensys MF 4660 pl I-Sensys MF 4690 I-Sensys MF 4690 pl ImageClass MF 4270 PC-D 440 PC-D 450 L 100 Fax 900 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Seitenleistung S/W: | 2500 | Kapazität ca./ Seiten: | 2500 | Typ: | Tonerkassette | Sparpack: | Nein | kompatibel zu: | Canon FX10 (0263B002) | Originalzubehör: | Ja |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Fax L 100; Fax L 120; Fax L 140; Fax L 160; Fax L 95; Fax L 95 IN; Faxphone L 100; Faxphone L 120; Faxphone L 140; Faxphone L 160; Faxphone L 190; Faxphone L 90; i-SENSYS Fax L 100; i-SENSYS Fax L 120; i-SENSYS Fax L 140; i-SENSYS Fax L 160; i-SENSYS MF 4000 Series; i-SENSYS MF 4010; i-SENSYS MF 4018; i-SENSYS MF 4100 Series; i-SENSYS MF 4120; i-SENSYS MF 4122; i-SENSYS MF 4140; i-SENSYS MF 4150; i-SENSYS MF 4270; i-SENSYS MF 4300 Series; i-SENSYS MF 4320 d; i-SENSYS MF 4330 d; i-SENSYS MF 4340 d; i-SENSYS MF 4350 d; i-SENSYS MF 4370 dn; i-SENSYS MF 4380 dn; i-SENSYS MF 4600 Series; i-SENSYS MF 4650; i-SENSYS MF 4660 pl; i-SENSYS MF 4690; i-SENSYS MF 4690 pl; imageCLASS D 420; imageCLASS D 480; imageCLASS MF 4270; imageCLASS MF 4350 d; imageCLASS MF 4370 dn; imageCLASS MF 4600 Series; imageCLASS MF 4660 pl; imageCLASS MF 4690; PC-D 440; PC-D 450 | Telekom: | Fax 900 | Digital Equipment Corp: | L 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner DEC, Toner Cartridge DEC, Toner DEC, Tonerkartusche DEC, Tonerkassette DEC, Lasertoner Telekom, Toner Cartridge Telekom, Toner Telekom, Tonerkartusche Telekom, Tonerkassette Telekom, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner schwarz canon, toner cartridge telekom, lasertoner schwarz, 80176, 80176-SW81, Druckertoner, Druckkassette, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker) |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 34,78* | € 43,34* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 35,21* | € 43,80* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 36,47* | € 45,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 36,53* | € 45,13* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 75,96* | € 92,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|