Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-81297 Herst.-Nr.: 120005440035 EAN/GTIN: 4977766623551 |
| | |
|
| | |
| Erstklassige Druckergebnisse garantieren Ihnen diese Original-Tonerkassetten. Texte und grafische Elemente werden sauber und scharf wiedergegeben und beim Wechsel der Tonerkassetten erneuern Sie gleichzeitig das Drucksystem. Verwendbar mit folgenden Druckern: DCP-8040 DCP-8040 LT DCP-8045 D DCP-8045 DN HL-5100 Series HL-5130 HL-5140 HL-5140 LT HL-5150 D HL-5150 DLT HL-5170 Series HL-5170 DLT HL-5170 DN HL-5170 DNLT MFC-8200 Series MFC-8220 MFC-8240 MFC-8240 LT MFC-8440 MFC-8440 Series MFC-8440 D MFC-8440 DN MFC-8440 LT MFC-8440 N MFC-8640 D MFC-8840 MFC-8840 Series MFC-8840 D MFC-8840 DN MFC-8840 LT Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Seitenleistung S/W: | 3500 | Kapazität ca./ Seiten: | 3500 | Typ: | Tonerkassette | Sparpack: | Nein | kompatibel zu: | Brother TN-3030 (TN3030) | Originalzubehör: | Ja |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP -8040; DCP -8040 LT; DCP -8045 D; DCP -8045 DN; HL -5100 Series; HL -5130; HL -5140; HL -5140 LT; HL -5150 D; HL -5150 DLT; HL -5170 DLT; HL -5170 DN; HL -5170 DNLT; HL -5170 Series; MFC -8200 Series; MFC -8220; MFC -8240; MFC -8240 LT; MFC -8440; MFC -8440 D; MFC -8440 DN; MFC -8440 LT; MFC -8440 N; MFC -8440 Series; MFC -8640 D; MFC -8840; MFC -8840 D; MFC -8840 DN; MFC -8840 LT; MFC -8840 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner cartridges brother, brother toner, 81297, 81297-SW81, Druckertoner, Druckkassette, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker) |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 38,94* | € 51,62* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 41,73* | € 52,60* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 49,45* | € 63,51* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 64,77* | € 81,05* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 92,69* | € 115,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|