Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl-Stehspender, DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-83924
Hersteller:
     Ernst Kunststoffe
Herst.-Nr.:
     104826
EAN/GTIN:
     4250409811905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter

Der freihstehende und schräge Aufsteller ist aus glasklarem Acryl gefertigt und besitzt einen vorgelagerten Spenderfach sowie einen Standfuss hinten. Der formschöne Spender ist ideal für Infoblätter, Prospekte, Kartenwerke, Speisekarten oder auch bei Konferenzen und Schulungen verwendbar.

  • Material: Acryl
  • Für DIN lang: Masse (B/T/H) 115 x 90 x 185 mm
  • Für DIN A5: Masse 160 x 100 x 215 mm
  • Für DIN A4: Masse 230 x 110 x 285 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Farbe Prospektfächer:
transparent
Material Prospektfächer:
Acrylglas
Format:
DIN A4
Material Rahmen:
Acrylglas
Tiefe:
110 mm
Grösse:
DIN A4
Fachtiefe:
28 mm
Geeignet für:
Infoblätter, Prospekte, Kartenwerke, Speisekarten, Konferenzen, Schulungen
Format Fächer:
DIN A4
Höhe:
285 mm
Gewicht:
0.404 kg
Breite:
230 mm
Material Prospektständer:
Acrylglas
Typ:
Prospektständer
Anzahl Fächer:
1 Stk
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, prospekthalter a4 1 fach glasklar, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, 83924, 83924-SW81, Messeausstattung, Broschürenständer, Flyerständer, Flyerhalter, Werbeaufsteller, Ständer, Präsentationsständer, Prospektregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.