Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folie "Brandschutztür", selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-83927
Hersteller:
     Schilderfabrik Cappi
Herst.-Nr.:
     104827
EAN/GTIN:
     4060081000821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutztür - geschlossen halten...
Brandschutztür - stets geschlossen ...
Feuerschutztür - geschlossen halten...
Feuerschutztür - stets geschlossen ...

Text: Brandschutztür stets geschlossen halten
Grösse: 105 x 297 mm
Material: Folie, selbstklebend
Für ständige Verbote, Warnungen, Gebote und sonstige sicherheitsrelevante Hinweise sind Sicherheitszeichen gem. BGV A8 (VBG 125) zu verwenden.

Weitere Informationen:
Farbe:
rot; weiss
Norm:
BGV A8
Material:
Folie
Langnachleuchtend:
Nein
Breite:
297 mm
Länge:
105 mm
Schildtyp:
Folie
Selbstklebend:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 1,81*
€ 3,69*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 4,35*
€ 6,73*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
439F74
ab € 1,46*
Ähnlich
Moedel
439FHL74
ab € 2,41*
Ähnlich
Moedel
439FHL105
ab € 6,79*
Ähnlich
Moedel
439FREF105
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.