Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folie Feuerschutztür, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-84142
Hersteller:
     Schilderfabrik Cappi
Herst.-Nr.:
     104872
EAN/GTIN:
     4060081000845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutztür - verkeilen verboten...
Feuerschutztür - verkeilen verboten...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Brandschu...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Feuerschu...

Text: Feuerschutztür verkeilen, verstellen, festbinden o.ä. verboten
Grösse: 105 x 297 mm
Material: Folie, selbstklebend
Für ständige Verbote, Warnungen, Gebote und sonstige sicherheitsrelevante Hinweise sind Sicherheitszeichen gem. BGV A8 (VBG 125) zu verwenden.

Weitere Informationen:
Farbe:
rot; weiss
Norm:
BGV A8
Material:
Folie
Langnachleuchtend:
Nein
Breite:
297 mm
Länge:
105 mm
Schildtyp:
Folie
Selbstklebend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: brandschutztür - verkeilen verboten din 4066 feuerwehrzeichen, 84142, 84142-SW81, Rettungsschilder, Hinweisschilder, Fluchtweg, Richtungsschilder, Betriebsanweisungen, Rettungszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.