Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFO SIGN Türschild, 149 x 105,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-84201
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4801-23
EAN/GTIN:
     4005546400037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger

Das Sortiment umfasst verschiedene Grössen für unterschiedliche Einsatzbereiche. Hierbei wird klassisches Design durch eine neuartige Rippenoptik und bewusst versetzten Befestigungskappen neu interpretiert.
Der hochwertige Aluminiumrücken kann am jeweiligen Objekt verschraubt oder verklebt werden. Die Papiereinlage ist durch eine nicht spiegelnde Acrylplatte geschützt, die mit zwei Kappen fixiert wird.

  • Farbe: Metallic-Silber
  • Türschildgrösse: 149 x 210 = DIN A5
  • Türschildgrösse: 210 x 297 = DIN A4
  • Türschildgrösse: 297 x 420 = DIN A3
Weitere Informationen:
Farbe:
silbermetallic
Ausführung:
verstzte Befestigungskappen
Material Rückenfläche:
Aluminium
Befestigungsmaterial:
Ja
Befestigungsart:
anschrauben
Material Rahmen:
Aluminium
Material Abdeckung:
Acrylglas
Masse:
149 x 105,5 mm
Höhe:
105,5 mm
Gewicht:
0.25 kg
Breite:
149 mm
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,18*
€ 11,45*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,14*
€ 11,46*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 9,21*
€ 11,58*
2 Tage
83
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,16*
€ 11,70*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,52*
€ 18,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
481601
ab € 3,44*
Zubehör
Durable
485102
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.