Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Ausgang, HLF, Folie, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-84307
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     61088
EAN/GTIN:
     4060081001224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Aufkleber

Die Besonderheiten auf einen Blick:
HIGHLIGHT-Produkte erreichen Leuchtwerte, die die in der DIN 67510-4 festgelegten Werte um bis zu 120% übertreffen. Sie erfüllen das nach DIN 53438-3 geforderte Brandverhalten der Klasse F1 sowohl für selbstklebende Folien als auch für Aluminium- und Kunststoffschilder.

  • Masse: 148 x 297 mm
  • HLF = HIGHLIGHT-Folie, langnachleuchtend bedruckt, selbstklebend
  • HLK = HIGHLIGHT-Kunststoff, langnachleuchtend bedruckt


Lang nachleuchtend ist ab sofort Pflicht!
Rettungszeichen nach ASR A1.3, BGV A8
Lt. ASR A 1.3 müssen alle Betriebe bei unzureichender Sicherheitsbeleuchtung lang nachleuchtende Brandschutz- und Rettungszeichen gemäss ASR A 3.4/3 einsetzen.

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Norm:
DIN 67510
Material:
Folie
Langnachleuchtend:
Ja
Breite:
297 mm
Länge:
148 mm
Selbstklebend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Aufklebeschilder, Ausgang Hinweisschild, Rettungs-Zusatzschild Ausgang, Rettungsschild Ausgang, hinweisschild ausgang, allgemeine hinweisschilder, 84307, 84307-SW81, Rettungsschilder, Fluchtweg, Richtungsschilder, Betriebsanweisungen, Rettungszeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 5,23*
€ 10,46*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 10,40*
€ 15,43*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
966FHL105
ab € 4,35*
Ähnlich
Moedel
966KHL105
ab € 6,70*
Ähnlich
Moedel
966KHL148
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.