Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel Chrom, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-85061
Herst.-Nr.:
     6006
EAN/GTIN:
     4044917415966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel

44 cm lang
5 Stück = 1 Paket

Weitere Informationen:
Farbe:
chromsilber
Material:
Chromstahl
Anzahl Bügel:
5 Stk
Rutschhemmend:
Nein
Durchmesser:
13 mm
Breite:
430 mm
Weitere Suchbegriffe: 85061, 85061-SW81, Garderobe, Bügel, Garderobenbügel, Designer-Kleiderbügel, Metall-Kleiderbügel, Holz-Kleiderbügel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,72*
€ 42,91*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 30,63*
€ 45,32*
€ 5,50*
ab € 33,13*
€ 48,00*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 35,86*
€ 50,46*
Frei Haus
ab € 43,94*
€ 59,99*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,46*
€ 60,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,52*
€ 58,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,82*
€ 54,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,36*
€ 52,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,53*
€ 50,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,86*
€ 42,67
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,172* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39621914
ab € 14,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.