Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenleiste 260 mm breit, 2 x 3fach-Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-85264
Herst.-Nr.:
     6401
EAN/GTIN:
     4044917415607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe

Die Leiste der Garderobe besteht aus Stahlblech, die Haken aus Kunststoff. Sowohl die Leiste als auch die Haken sind alusilberfarben. Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Die Garderobenleiste ist wahlweise in drei verschiedenen Breiten erhältlich: 260 mm, 390 mm und 520 mm breit.

  • Farbe: alusilber
  • Material: Stahlblech, Kunststoff
  • Masse (T/H): 20 x 30 mm (inkl. Haken 125 mm)
  • Breite 260 mm: 3 Huthaken, 3 Mantelhaken
  • Breite 390 mm: 3 Huthaken, 6 Mantelhaken
  • Breite 520 mm: 4 Huthaken, 8 Mantelhaken
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
null
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Tiefe:
20 mm
Anzahl Haken:
2 Stk
Material Haken:
Kunststoff
Kleiderstange:
Nein
Material:
Stahl
Ausstattung:
3-fach Haken
Traglast Haken:
5 kg
Anzahl Hut-/Mantelhaken:
03. Mrz Stk
Höhe:
30 mm
Gewicht:
0.243 kg
Breite:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, kerkmann garderobenleiste 3 haken, garderobenleiste, garderobenleiste 3 haken, 85264, 85264-SW81, Garderobe, Bürogarderobe, Kleiderhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.