| |
|
| Artikel-Nr.: 224-85324 Herst.-Nr.: 6050 EAN/GTIN: 4044917411746 |
| | |
|
| | |
| Die Standgarderobe wird komplett mit 6 Kleiderbügeln, 4 Haken und Schirmgarnitur geliefert. Sie ist aus Stahl gefertigt und pulverbeschichtet in alusilber. Die Fussplatte besteht aus Marmor, die Tropfschale aus Kunststoff. - Farbe: alusilber (RAL 9006), schwarz
- Material: Stahl, Kunststoff
- Masse (B/T/H): 510 x 430 x 1750 mm
- Durchmesser: 560 mm
- Gewicht: 9 kg
Weitere Informationen: | | Farbe: | alusilber | Ausführung: | 6 Kleiderbügel | SCHÄFER Dekorsystem: | Nein | Schirmhalter: | Ja | Tropfmulde: | Ja | Hakenkrone drehbar: | Nein | Material Standrohr: | Stahl, pulverbeschichtet | Anzahl Haken: | 4 Stk | Material Haken: | Stahl, pulverbeschichtet | Material: | Stahl | Höhe: | 1750 mm | Durchmesser: | 560 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,98* | € 241,42* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 197,46* | € 242,01* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 246,31* | € 301,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|