Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel artline, silberfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-85366
Herst.-Nr.:
     6001
EAN/GTIN:
     4044917189706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kerkmann kleiderbügel stahl
kleiderbügel
  • ein Bügel, der seinen Namen verdient
  • massiv aus einem Stück gebogen
  • Material: Aluminium
  • Masse: ø 9 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Material:
Aluminium
Anzahl Bügel:
1 Stk
Rutschhemmend:
Nein
Durchmesser:
9 mm
Breite:
430 mm
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel edelstahl, 85366, 85366-SW81, Garderobe, Bügel, Garderobenbügel, Karteischrank (Falt-, Einschwenktüren), Aktenschrank (Falt-, Einschwenktüren), Hängeregistraturschrank (Falt-, Einschwenktüren), Aufsatzschrank (Falt-, Einschwenktüren)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.