Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Garderobe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-85870
Herst.-Nr.:
     6908
EAN/GTIN:
     4044917397101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
kerkmann garderobenständer public

Die exklusive Garderobe ist aus Edelstahl gefertigt und wird inklusive 6 Kleiderbügeln an einer Bügelstange geliefert. Die stabile Säule und die schwere Fussplatte aus Marmor garantieren einen sicheren Stand. Die Fusshaube sowie die Krone bestehen aus geschliffenem Edelstahl. Die Garderobe wird komplett mit Schirmgarnitur, bestehend aus Schirmhalter und Tropfmulde, geliefert.

  • Farbe: Edelstahl geschliffen und natur
  • Durchmesser Kleiderstange: 25 mm
  • Masse (B/T/H): 560 x 460 x 1700 mm
  • Gewicht: 11 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Ausführung:
schwerer Standfuss
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Schirmhalter:
Ja
Tropfmulde:
Ja
Hakenkrone drehbar:
Nein
Material Standrohr:
Edelstahl
Tiefe:
460 mm
Material:
Edelstahl
Höhe:
1700 mm
Gewicht:
11 kg
Material Fuss:
Marmor
Breite:
560 mm
Weitere Suchbegriffe: garderobenständer, kerkmann garderobenständer, 85870, 85870-SW81, Standgarderobe, Garderobe, Bürogarderobe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 379,64*
€ 457,74*
Frei Haus
ab € 461,41*
€ 543,86*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,74*
€ 544,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,28*
€ 533,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,00*
€ 524,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,17*
€ 509,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,64*
€ 451,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.