Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer, Ø 365 x H 1760 mm, 6 Hut-/Mantelhaken und4 Haken für Schals undTaschen, mit Schirmhalter undTropfmulde, Stahl, silbermetallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-881484
Hersteller:
     Seco Tools
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510938065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe

Dieser klassische, 1760 mm hohe Garderobenständer verfügt über insgesamt 10 Haken. Dabei sind 6 der Haken für die Aufnahme von Hüten oder Mänteln konzipiert und 4 für die Ablage von Schals, Handtaschen und ähnlichen Accessoires.

Egal, ob im Büro oder auch im Wartezimmer einer Praxis, der Garderobenständer fügt sich durch seine schlichte Farbgebung in Silbermetallic optisch hervorragend in die Umgebung ein.Der Garderobenständer sorgt für Ordnung und hinterlässt einen guten Eindruck bei Ihren Mitarbeitern, Geschäftspartnern oder Patienten, die Ihre Kleidung aufhängen können.Darüber hinaus ist diese aus Stahl gefertigte Standgarderobe mit einem Schirmhalter und einer Tropfmulde ausgestattet. Das Stahl macht ihn äusserst robust, wodurch auch schwere Mäntel an ihm aufgehangen werden können.

Der Garderobenständer bietet den Vorteil, dass er freistehend ist im Gegensatz zu einer Garderobe in der Ausführung als Wandmontage. Dies ermöglicht eine flexible Aufstellung im Raum, die jederzeit wieder verändert werden kann.

Ausführung:

  • Hakenanzahl: 10
    • 6 Hut-/Mantelhaken
    • 4 Haken für Handtaschen, Schals etc.
  • Dank Schirmhalter und Tropfmulde der ideale Begleiter für den Flur oder die Diele
  • Freistehender Garderobenständer: bietet den Vorteil einer flexiblen Aufstellung im Raum

Weitere Details:

  • Material: Stahl
  • Farbe: silbermetallic
  • Masse:Oslash, 365 x H 1760 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silbermetallic
Ausführung:
mit Tropfmulde
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Schirmhalter:
Ja
Tropfmulde:
Ja
Hakenkrone drehbar:
Nein
Material Standrohr:
Metall
Anzahl Haken:
10 Stk
Material Haken:
Metall
Material:
Stahl
Höhe:
1760 mm
Durchmesser:
365 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, garderobenständer mit 6 haken, garderobenständer, garderobenständer alusilber, Standgarderobe, Garderobe, Bürogarderobe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.