Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer mit 8 Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-881486
Hersteller:
     Seco Tools
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510873519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe

Der elegante Garderobenständer vefügt über 8 verschiebbare Haken. Ausgestattet mit Schirmhalter und Tropfschale ist er der perfekte Begleiter für Ihren Flur oder Diele.

  • Hakenanzahl: 8
  • Höhe: 1735 mm
  • Durchmesser: 365 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silbermetallic
Ausführung:
verschiebbare Hakenarme
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Schirmhalter:
Ja
Tropfmulde:
Ja
Hakenkrone drehbar:
Nein
Material Standrohr:
Metall
Anzahl Haken:
8 Stk
Material Haken:
Metall
Material:
Stahl
Höhe:
1735 mm
Gewicht:
Jul 15 kg
Durchmesser:
365 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, garderobenständer mit 8 haken, garderobenständer, garderobenständer 8 haken, Standgarderobe, Garderobe, Bürogarderobe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 49,94*
€ 67,27*
Frei Haus
ab € 60,36*
€ 79,98*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.