Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbügel, für außen, H 600 x B 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-881671
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510890165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
Ultraschallreiniger Einhängekorb
Ultraschallreiniger Einsatzkorb

Gefertigt aus Gütestahl, beugen die Rammschutzbügel wirkungsvoll gegen Anfahrschäden vor und sichern Inventar, Verkehrswege sowie Arbeitsbereiche. Grosszügig dimensioniert: oslash, 76 mm, 3 mm Wandstärke. Montage: zum Aufdübeln.[br /]Zur Verwendung im Innen- und Aussenbereich feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet.[br /]Um die Standsicherheit zu gewährleisten, ist eine Verankerung der Rahmen erforderlich.

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb; schwarz
Ausführung:
mit schwarzen Signalstreifen
Oberfläche:
feuerverzinkt; kunststoffbeschichtet
Erweiterbar:
Nein
Masse H x B in mm:
600 x 750
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Anwendung:
Innen-/Aussenbereich
Reflektierend:
Nein
Form:
rund, gebogen
Material:
Stahl
Einsatzort:
Innen-; Aussenbereich
Höhe:
600 mm
Durchmesser:
76 mm
Breite:
750 mm
Typ:
Rammschutzbügel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 214,11*
€ 249,87*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 217,14*
€ 253,91*
Frei Haus
ab € 203,89*
€ 263,25*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,78*
€ 293,61*
Frei Haus
ab € 263,19*
€ 307,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,91*
€ 302,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,85*
€ 300,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,81*
€ 293,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,19*
€ 285,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,14*
€ 258,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 217,14* pro Paket)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BANDELIN electronic
613
ab € 287,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.