Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbeleinbauschrank S-17 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-881689
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510891032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der einwandige Möbeleinbauschrank "S-17 k" in stabiler Ausführung ist mit einem allseitig, 2 mm starken Korpus und einem 5 mm starkem Türblatt ausgestattet. Der Schliessmechanismus besteht aus einer 2-fach Bolzenverriegelung mit Doppelbartsicherheitsschloss.

  • Bolzenverriegelung: ø 20 mm, Vollstahl
  • Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
  • Innenmaße (B/T/H): 305 x 220 x 165 mm
  • Türdurchgangsmaß (B/H): 235 x 120 mm
  • Außenmaße (B/T/H): 310 x 280 x 170 mm
  • Gewicht: ca. 9 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Innentiefe:
220 mm
Innenbreite:
305 mm
Versicherungseinstufung (bis):
gewerblich 2.500 € / privat 2.500 €
Aussentiefe:
280 mm
Löschwassergeschützt:
Nein
Volumen:
11 l
Türdurchgangshöhe:
120 mm
Türdurchgangsbreite:
235 mm
Feuersicherheit:
nicht zertifiziert
Aussenbreite:
310 mm
Aussenhöhe:
170 mm
Tresortyp:
Möbeleinbauschrank
Material:
Stahl
Bauart:
Tresor
Innenhöhe:
165 mm
Schliesssystem:
Doppelbartschloss
Ausstattung:
2 Schlüssel
Gewicht:
8.338 kg
Materialstärke Tür:
5 mm
Bolzenverriegelung:
2-fach
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Bürostuhl schwer entflammbar, arbeitsdrehstuhl, Tresor, Wertschutzschrank, Wertschrank, Schlüsseltresor, Geldschrank, Geschäftstresor, Safe, Minitresor, Möbeleinbautresor, Feuerschutzschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 96,54*
€ 123,17*
Frei Haus
ab € 110,77*
€ 139,73*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,17*
€ 146,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,43*
€ 144,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,02*
€ 138,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,41*
€ 133,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.