Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbeleinbauschrank S-17 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-881689
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510891032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tresor
Wertschutzschrank
Wertschrank
Schlüsseltresor

Der einwandige Möbeleinbauschrank "S-17 k" in stabiler Ausführung ist mit einem allseitig, 2 mm starken Korpus und einem 5 mm starkem Türblatt ausgestattet. Der Schliessmechanismus besteht aus einer 2-fach Bolzenverriegelung mit Doppelbartsicherheitsschloss.

  • Bolzenverriegelung: ø 20 mm, Vollstahl
  • Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
  • Innenmaße (B/T/H): 305 x 220 x 165 mm
  • Türdurchgangsmaß (B/H): 235 x 120 mm
  • Außenmaße (B/T/H): 310 x 280 x 170 mm
  • Gewicht: ca. 9 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Innentiefe:
220 mm
Innenbreite:
305 mm
Versicherungseinstufung (bis):
gewerblich 2.500 € / privat 2.500 €
Aussentiefe:
280 mm
Löschwassergeschützt:
Nein
Volumen:
11 l
Türdurchgangshöhe:
120 mm
Türdurchgangsbreite:
235 mm
Feuersicherheit:
nicht zertifiziert
Aussenbreite:
310 mm
Aussenhöhe:
170 mm
Tresortyp:
Möbeleinbauschrank
Material:
Stahl
Bauart:
Tresor
Innenhöhe:
165 mm
Schliesssystem:
Doppelbartschloss
Ausstattung:
2 Schlüssel
Gewicht:
8.338 kg
Materialstärke Tür:
5 mm
Bolzenverriegelung:
2-fach
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 91,13*
€ 117,83*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 110,25*
€ 136,95*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,95*
€ 162,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,59*
€ 161,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,92*
€ 155,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,31*
€ 149,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.