Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler mit Deckel, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-881909
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510897546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
  • robuste Stahlkonstruktion
  • Deckel aus Kunststoff
  • standsicheres Dreibein-Untergestell
  • für Abfallsäcke 60-120 l aus Kunststoff oder Papier
  • Gewicht: ca. 5 kg
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innenbereich
Farbe:
Stahl; schwarz
Fahrbar:
Nein
Inneneimer:
Nein
Deckel:
Ja
Griff:
Ja
Selbstlöschend:
Nein
Tretmechanismus:
Nein
Material:
Stahl
Anzahl Sammelbehälter:
1 Stk.
Höhe:
820 mm
Gewicht:
5 kg
Durchmesser:
400 mm
Inhalt:
60 l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 84,52*
€ 113,12*
Frei Haus
ab € 102,14*
€ 137,02*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.