Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnparker 1-seitig, für Reifen bis B 55 mm, B 700 x T 385 x H 815 mm, Stahl verzinkt, 2 Einstellplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-881978
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510802380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel

Bei diesem Anlehnparker handelt es sich um eine selbststehende und verschraubte Konstruktion aus robustem Stahlrohr, welche zusätzlich verzinkt ist und sich dadurch durch hohe Korrosions- und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Er ist einseitig verwendbar und geeignet für die Aufnahme von Fahrrädern – auch von Mountainbikes und E-Bikes – mit einer Reifenbreite bis zu 55 mm. Der Radabstand beträgt dabei jeweils 350 mm, die abwechselnde Hoch-/Tiefstellung der Parkbügel ermöglicht ein besonders platzsparendes Parken der Fahrräder.

Neben den eigentlichen Parkbügeln ist er mit funktionellen, schräg stehenden Anlehnbügeln ausgestattet. Deren Ummantelung aus signalrotem Kunststoff bewahrt die Fahrräder vor versehentlichem oder mutwilligem Umdrücken und schützt obendrein die Felgen. Zusätzlich sind die Anlehnbügel an ihrer Oberseite mit Rundösen aus Stahl versehen, an denen der Fahrradrahmen befestigt und das Fahrrad somit optimal vor Diebstahl geschützt werden kann.

Die Lieferung dieses mit insgesamt 3 Jahren Garantie versehenen Anlehnparkers erfolgt transportgünstig zerlegt für die einfache Selbstmontage in modularer Reihenverbindung oder für die Bodenbefestigung inklusive passender Schrauben und einer Montageanleitung. Wählen Sie zwischen verschiedenen Ausführungen bezüglich der Anzahl an integrierten Einstellplätzen. Die Breite sowie das Gewicht variieren dementsprechend, die Tiefe beläuft sich jeweils auf 385 mm und die Höhe auf jeweils 815 mm. In RAL-Farben beschichtete Varianten sind auf Anfrage verfügbar.

Weitere Details:

  • Robuster, einseitig verwendbarer Anlehnparker
  • Geeignet für die Aufnahme von Fahrrädern, Mountainbikes und E-Bikes mit einer Reifenbreite bis zu 55 mm
  • Abwechselnde Hoch-/Tief-Stellung der Parkbügel für platzsparendes Parken der Fahrräder
  • Schräg stehende Anlehnbügel mit felgenschonender und die Fahrräder vor Umdrücken schützender Kunststoffbeschichtung in Signalrot
  • Anlehnbügel mit integrierten Stahl-Rundösen zur Diebstahlsicherung der Fahrräder
  • Lieferung erfolgt zerlegt inklusive Schrauben und Montageanleitung für die einfache Selbstmontage in modularer Reihenverbindung oder für die Bodenbefestigung
  • Ausführungen mit RAL-Farbbeschichtung auf Anfrage erhältlich
  • Radabstand: jeweils 350 mm
  • Material Gestell, Parkbügel und Anlehnbügel: jeweils verzinkter Stahl, korrosionsgeschützt und wetterbeständig
  • Maße: jeweils T 385 x H 815 mm, Breite verschieden je nach gewählter Ausführung der Anzahl an Einstellplätzen
  • Gewicht: verschieden je nach gewählter Ausführung der Anzahl an Einstellplätzen
  • Garantie: jeweils 3 Jahre
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
verzinkt
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Einstellplätze:
2
Höhe:
815 mm
Gewicht:
23.24 kg
Reifenbreite:
55 mm
Radabstand:
350 mm
Tiefe:
385 mm
Breite:
700 mm
Diebstahlschutz:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 209,22*
€ 258,92*
Frei Haus
ab € 252,42*
€ 312,33*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,92*
€ 308,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,56*
€ 305,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,89*
€ 289,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,46*
€ 287,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,22*
€ 248,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.