Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumen-Wertstoffsammler, fahrbar, 1000 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-882102
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510900581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer

Geschweißte, stabile und feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit vier Klemmen (mit Ketten gesichert) zur Befestigung der Wertstoffsäcke. Heruntergezogener Einwurf.

  • Material: Stahl verzinkt
  • Fassungsvermögen: 1000 L
  • Einwurföffnung: B 650 x T 650 mm
  • Maße: L 685 x B 730 x H 950/1355 mm
  • Gewicht: ca. 15 kg
  • für Wertstoffsäcke 1000 l + 2500 l


Wertstoffsäcke (separat bestellen)

  • Inhalt: 1000 L, Stärke 60 my
  • Inhalt: 2500 L, Stärke 80 my
  • VE: je 10 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Fahrbar:
Ja
Inneneimer:
Nein
Griff:
Nein
Selbstlöschend:
Nein
Tretmechanismus:
Nein
Material:
Stahl, verzinkt
Anzahl Sammelbehälter:
1 Stk.
Geeignet für:
Innenbereich
Fassungsvermögen:
1000 Liter
Höhe:
950/1230 mm
Gewicht:
15 kg
Breite:
730 mm
Inhalt:
1000 l
Länge:
685 mm
Anzahl Fächer:
1 Stk
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, müllsackständer fahrbar 1000l, abfallsackhalter, abfallsackhalter rollen, Abfalltrenner, Wertstoffsammler, Mülltrenner, Abfall-Trennsystem, Wertstoffbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 220,62*
€ 288,88*
Frei Haus
ab € 267,84*
€ 349,52*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,88*
€ 343,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,07*
€ 342,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,29*
€ 329,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,83*
€ 304,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,62*
€ 262,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.