Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-882239
Hersteller:
     SSI Schäfer Shop GmbH
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510900734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Füllvolumen 300 Liter
  • belastbar bis 100 kg
  • verchromtes Rundrohrgestell mit fest montiertem Gitterboden
  • 4 Lenkrollen, ø 75 mm
  • Stoßabfangscheiben, die Beschädigungen verhindern
  • mit beschichtetem, einfach zu reinigendem Vinylsack
  • Maße: H 910 x B 920 x T 560 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber; beige
Fahrbar:
Ja
Inneneimer:
Nein
Griff:
Nein
Selbstlöschend:
Nein
Tretmechanismus:
Nein
Material:
Vinyl
Anzahl Sammelbehälter:
1 Stk.
Fassungsvermögen:
300 Liter
Höhe:
910 mm
Gewicht:
16.32 kg
Breite:
920 mm
Inhalt:
300 l
Länge:
560 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 168,36*
€ 221,90*
Frei Haus
ab € 192,01*
€ 252,63*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,90*
€ 264,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,67*
€ 262,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,63*
€ 255,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,09*
€ 245,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,36*
€ 200,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.