Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackhalterung zur Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-882257
Hersteller:
     SSI Schäfer Shop GmbH
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510930090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsackhalterung
Müllsackhaltering
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
  • zur Wandmontage, verzinkt
  • mit innenliegendem Haltering für Müllsäcke (70-120 Liter)
  • schwarzer Kunststoffdeckel
  • Lieferung ohne Müllsäcke
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen- und Aussenbereich
Farbe:
schwarz; silber
Fahrbar:
Nein
Inneneimer:
Nein
Deckel:
Ja
Griff:
Nein
Selbstlöschend:
Nein
Tretmechanismus:
Nein
Material:
Stahl
Höhe:
110 mm
Gewicht:
3,4 kg
Durchmesser:
400 mm
Inhalt:
120 l
Weitere Suchbegriffe: Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, abfalltonne 120l, abfalltonne, müllgroßbehälter stahl, Abfalleimer, Abfallbox, Wandhalter, Korbhalterung, Müllsackständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 62,33*
€ 84,17*
Frei Haus
ab € 70,93*
€ 95,50*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.