Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Garderobenspind Set, 2-teilig, 1 x mit 2 Böden undKleiderstange, 1 x mit 4 Böden, B 300 x T 457 x H 1800 mm, Zylinderschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-882327
Hersteller:
     Seco Tools
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510879214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind

Dieses Set besteht aus 2 eintürigen Schäfer Shop Select Garderobenspinden, welche aus einbrennlackiertem Qualitätsfeinblech in der Farbgebung Lichtgrau RAL 7035 gefertigt wurden. Sie sind beide mit einem Zylinderschloss für die sichere Verwahrung von Arbeitskleidung, betrieblicher Schutzausrüstung oder von Wertgegenständen ausgestattet und besitzen 2 getrenne, 300 mm breite Abteile.

Diese befinden sich hinter durchgehenden Flügeltüren mit Lüftungsschiltzen für den stetigen Luftaustausch im Inneren. Einer der Kleiderspinde ist mit 2 Einlegeböden sowie einer praktischen Kleiderstange ausgestattet, der andere hingegen mit 4 Einlegeböden.

Die Gesamtmasse der mit 3 Jahren Garantie versehenen Garderobenspinde von Schäfer Shop Select betragen jeweils B 300 x T 457 x H 1800 mm. Die Anlieferung erfolgt zerlegt für die einfache Selbstmontage.

Material amp, Ausführung:

  • Eintürige Garderobenspinde aus einbrennlackiertem Qualitätsfeinblech
  • Jeweils 2 getrennte, 300 mm breite Abteile
  • Jeweils durchgehende Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
  • Jeweils mit Zylinderschloss
  • Farbe Korpus und Türen: jeweils lichtgrau (RAL 7035)

Innenausstattung Spind 1:

  • 1 Kleiderstange
  • 2 Einlegeböden

Innenausstattung Spind 2:

  • 4 Einlegeböden

Einsatzzweck:

  • Ideal für die Ausstattung von Sozial- und Umkleideräumen
  • Für das sichere und geordnete Verstauen von Sport- oder Arbeitskleidung, betrieblicher Schutzausrüstung usw.

Weitere Details:

  • 2-teiliges Garderobenspind Set
  • Lieferung erfolgt zerlegt
  • Leichte Montage
  • Gesamtmasse: jeweils B 300 x T 457 x H 1800 mm
  • Garantie: jeweils 3 Jahre
  • Made by Schäfer Shop Select
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fachböden:
6 Stk
Abschliessbar:
Ja
Abteilbreite:
300 mm
Anzahl Abteile:
2 Stk
Tiefe:
457 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Feinblech
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Höhe:
1800 mm
Gewicht:
49 kg
Breite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Kleiderspinde, Umkleidespind, Umkleidespinde
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 417,07*
€ 497,42*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 431,38*
€ 511,87*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,87*
€ 609,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,58*
€ 605,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,75*
€ 592,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,30*
€ 571,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,38*
€ 513,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.