Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stand-Abfallbehälter, 35 Liter, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-882461
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510886342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
  • Gefertigt aus Stahlblech (2,5 mm), feuerverzinkt
  • Eentleerbar mit Dreikantschlüssel, 8 mm
  • Vorbereitet zur Bodenbefestigung
  • Fassungsver,ögen: ca. 35 Liter
  • Maße: L 340 x B 270 x H 830 mm
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Aussenbereich
Farbe:
feuerverzinkt
Fahrbar:
Nein
Inneneimer:
Nein
Deckel:
Nein
Griff:
Ja
Selbstlöschend:
Nein
Tretmechanismus:
Nein
Material:
Stahlblech
Höhe:
830 mm
Gewicht:
25,52 kg
Breite:
270 mm
Inhalt:
35 l
Länge:
340 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 212,80*
€ 274,18*
Frei Haus
ab € 257,07*
€ 331,75*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,18*
€ 326,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,45*
€ 325,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,29*
€ 313,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,29*
€ 301,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,80*
€ 253,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.