Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch, stabiles 4-Fußgestell mit Spezial-Klappbeschlag, B 1600 x T 800 x H 725 mm, lichtgrau/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-882946
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8697837511490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapptisch 160x80cm

Der robuste Klapptisch hat ein extrem stabiles 4-Fußgestell mit Spezial-Klappbeschlag. Die Tischhöhe des Klapptisches beträgt 725 mm.
Dieser Klapptisch punktet mit seiner vielseitigen Verwendbarkeit und der hochwertigen Ausführung. Der Mehrzwecktisch ist ideal für den Einsatz in Konferenzen, bei Veranstaltungen, im Bistro oder Besucherzimmer. Der solide Klapptisch bietet ein sehr stabiles 4-Fußgestell mit Spezial-Klappbeschlag, das Sie in Schwarz oder Lichtgrau pulverbeschichtet erhalten. Den Tisch mit leicht bedienbarer Klappmechanik können Sie in Sekundenschnelle aufbauen. Und wenn der Tisch einmal nicht gebraucht wird, lässt er sich zusammenklappen und platzsparend verstauen. Praktisch ist dabei der Distanzhalter zur einfachen Stapelung mehrerer Tische. Die Tischplatte ist 19 mm stark, lichtgrau melaminharzbeschichtet und mit einer schlagfesten Kunststoffkante in der Stärke 2 mm abgeschlossen. Bodenausgleichsschrauben sorgen für einen stets sicheren Stand des Mehrzwecktisches auch auf unebenen Böden. Der Klapptisch ist 725 mm hoch.

  • extrem stabiles 4-Fußgestell mit Spezial-Klappbeschlag, schwarz oder lichtgrau pulverbeschichtet
  • inkl. Bodenausgleichsschrauben
  • Distanzhalter für Stapelung
  • Tischplatte 19 mm stark, lichtgrau melaminharzbeschichtet, 2 mm Kunststoffkante
  • Tischöhe: 725 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Gestellform:
T-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Materialstärke Platte:
19 mm
Bodenausgleich:
Ja
Höhe:
725 mm
Plattenstärke:
19 mm
Farbe:
lichtgrau
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Material Plattenkanten:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Farbe Gestell:
lichtgrau
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Traglast:
80 kg
Breite:
1600 mm
Material Gestell:
Stahl, pulverbeschichtet
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, klapp-tisch 160x80, Tisch, Serviertisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 219,20*
€ 272,75*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 225,18*
€ 280,94*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,94*
€ 334,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,36*
€ 331,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,96*
€ 314,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,05*
€ 311,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,18*
€ 267,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.