Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmagnete, Ø 40 mm, Haftkraft ca. 1200 g, 4 Stück, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-883040
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251898823080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete rund

Diese 40 mm im Durchmesser betragenden Haftmagnete sind bestens geeignet für die Platzierung auf Whiteboards sowie Glasmagnetboards. Ausgestattet mit einem stabilen Kunststoffgehäuse, zeichnen sie sich zudem durch eine hohe Haftkraft von ca. 1200 g aus.

Sie erhalten diese hochwertigen Haftmagnete bei uns zu jeweils 4 Stück pro Paket. Wählen Sie dabei zwischen verschiedenen Farbvarianten.

Weitere Details:

  • 4 Haftmagnete mit robustem Kunststoffgehäuse
  • Ideal für die Verwendung auf Whiteboards und Glasmagnetboards
  • Mit Haftkraft von jeweils ca. 1200 g
  • Maße: jeweils Ø 40 mm
  • In verschiedenen Farbvarianten erhältlich
Weitere Informationen:
Form:
rund
Farbe:
blau
Stück pro Paket:
4
Material:
Kunststoff
Magnettyp:
Standardmagnete
Haftkraft:
1,2 kg
Durchmesser:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, Magnet, Magnete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 10.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,11*
€ 2,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 1,48*
€ 1,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.