Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmagnete, Ø 40 mm, Haftkraft ca. 1200 g, 4 Stück, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-883042
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251898823103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet rund weiß

Diese 40 mm im Durchmesser betragenden Haftmagnete sind bestens geeignet für die Platzierung auf Whiteboards sowie Glasmagnetboards. Ausgestattet mit einem stabilen Kunststoffgehäuse, zeichnen sie sich zudem durch eine hohe Haftkraft von ca. 1200 g aus.

Sie erhalten diese hochwertigen Haftmagnete bei uns zu jeweils 4 Stück pro Paket. Wählen Sie dabei zwischen verschiedenen Farbvarianten.

Weitere Details:

  • 4 Haftmagnete mit robustem Kunststoffgehäuse
  • Ideal für die Verwendung auf Whiteboards und Glasmagnetboards
  • Mit Haftkraft von jeweils ca. 1200 g
  • Maße: jeweils Ø 40 mm
  • In verschiedenen Farbvarianten erhältlich
Weitere Informationen:
Form:
rund
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
4
Material:
Kunststoff
Magnettyp:
Standardmagnete
Haftkraft:
1,2 kg
Durchmesser:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet weiß, Magnet, Magnete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,40*
€ 1,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.