Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Kleiderspind, 2 Abteile mit Hutboden/Kleiderstange/Kleiderhaken, Füße, Drehriegelverschluss B 600 x T 500 x H 1850 mm, Stahlblech, lichtgrau/enz.blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-883202
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     114700
EAN/GTIN:
     4251898823585
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind

Dieser aus pulverbeschichtetem Stahlblech in Lichtgrau (RAL 7035) gefertigte Schäfer Shop Pure Kleiderspind bietet Ihren Mitarbeitern viel Platz zur gleichermassen geordneten wie sicheren Ablage von Wertgegenständen, Kleidung oder betrieblicher Ausrüstung. Hierfür ist er mit zwei getrennten, innen jeweils 300 mm breiten Abteilen ausgestattet. Darin befinden sich jeweils ein Hutboden sowie eine Kleiderstange mit drei verschiebbaren Kleiderhaken.

Die Abteile des Garderobenspindes befinden sich hinter zwei farblich in Enzianblau (RAL 5010) gehaltenen, durchgehenden Türen mit Etikettenfach. Sie besitzen Belüftungsschlitze für den stetigen Luftaustausch im Inneren der Abteile. Zudem sind die Türen mit Drehriegelverschlüssen versehen. Unter Zuhilfenahme von Vorhängeschlössern mit einer Bügelstärke von 5 bis 7 mm können diese bequem verschlossen werden.

Der für die einfache Selbstmontage konzipierte Kleiderspind von Schäfer Shop Pure ruht auf 150 mm hohen Füssen aus Kunststoff. Seine Gesamtmasse belaufen sich auf B 600 x T 500 x H 1850 mm bei einem Gesamtgewicht von 46 kg.

 ,

Material &, Ausführung:

 ,

  • Garderobenspind aus pulverbeschichtetem Stahlblech
  • 2 getrennte Abteile, jeweils mit 300 mm Innenbreite
  • Durchgehende Türen mit Lüftungsschlitzen und Etikettenfach
  • Mit Drehriegelverschluss für ein Vorhängeschloss
  • 150 mm hohe Füsse aus Kunststoff
  • Farbe Korpus: lichtgrau (RAL 7035)
  • Farbe Türen: enzianblau (RAL 5010)

 ,

Innenausstattung je Abteil:

 ,

  • 1 Hutboden
  • 1 Kleiderstange mit 3 verschiebbaren Kleiderhaken

 ,

Einsatzzweck:

 ,

  • Ideal für die Ausstattung von Sozial- und Umkleideräumen
  • Für das sichere und geordnete Verstauen von Sport- oder Arbeitskleidung, betrieblicher Schutzausrüstung usw.

 ,

Weitere Details:

 ,

  • Einfache Selbstmontage
  • Gesamtmasse: B 600 x T 500 x H 1850 mm
  • Gewicht: 46 kg
  • Made in Germany
  • Made by Schäfer Shop Pure
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 155,05*
€ 192,83*
Frei Haus
ab € 194,54*
€ 237,47*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,83*
€ 229,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,84*
€ 225,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,77*
€ 216,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,17*
€ 210,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,05*
€ 184,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.