Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Stapelkasten Serie ST 14/6-1, 80 l, Traglast 55 kg, L 630 x B 450 x H 300 mm, Stahl, RAL 3000 (feuerrot)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-883368
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     582370660000
EAN/GTIN:
     8697837515955
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten

Der Schäfer Shop Select Stapelkasten 14/6-1 leistet Ihnen gute Dienste beim Transport verschiedener Güter. Er bringt es auf eine maximale Traglast von 55 Kilogramm und besitzt ein Fassungsvermögen von 80 Litern.

Die Stapelbox punktet mit ihrer langlebigen Materialqualität: Sie ist aus hochwertigem Stahlblech gefertigt. Sie können den Kasten in mehreren Farben bestellen.

Die Box ist 630 mm lang, 450 mm breit und 300 mm hoch, sie hat ein Gewicht von 10,5 Kilogramm. An zweckmässigen Fallgriffen lässt sich dieser Kasten einfach transportieren. Zu den vielen Pluspunkten des fertig montierten Stapelkastens 14/6-1 von Schäfer Shop Select zählt seine Nutzbarkeit auf Rollenbahnen.

Wichtige Details:

  • Für den Transport und die Lagerung verschiedener Güter
  • Serie ST
  • Traglast: 55 kg
  • Volumen: 80 l
  • Geeignet für Rollenbahnen
  • Nicht faltbar, fertig montiert
  • Masse: L 630 x B 450 x H 300 mm
  • Gewicht: 10,5 kg
  • Material: Stahlblech
  • In Farbauswahl bestellbar
  • Made in Germany
  • Made by Schäfer Shop Select
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, schaefer group stapelkasten stahl, stapel kasten, stapel-kästen stahlblech, MF-Behälter, Euro-Fixkasten, Faltbox, Eurobox, Transportkasten, Lagertransportbehälter, Eurofixkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 63,48*
€ 79,83*
Frei Haus
ab € 76,71*
€ 95,04*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.