Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Stapelkasten Serie ST 14/6-2Z, 35 l, Traglast 45 kg, L 450 x B 300 x H 300 mm, Stahl, RAL 5015 (himmelblau)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-883374
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     582350730000
EAN/GTIN:
     8697837516013
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten

Der praktische und vielseitig für Transport- sowie Lagerarbeiten nutzbare Stapelkasten 14/6-2Z von Schäfer Shop Select bietet ein Volumen von 35 Litern. Seine Traglast liegt bei bis zu 45 Kilogramm.

Diese Stapelbox der Serie ST lässt sich mithilfe von Fallgriffen unkompliziert anheben und tragen. Sie ist für die Nutzung auf Rollenbahnen geeignet. Der bewährte Schäfer Shop Select Stapelkasten 14/6-2Z verfügt über eine Länge von 450 mm, eine Breite von 300 mm sowie eine Höhe von 300 mm. Sein Eigengewicht liegt bei fünf Kilogramm.

Das Material der Box, hochwertiges Stahlblech, erweist sich als langlebig und unempfindlich. Die Stapelbox ist in mehreren Farben verfügbar.

Wichtige Details:

  • Für den Transport und die Lagerung verschiedener Güter
  • Vielseitig nutzbar
  • Serie ST
  • Volumen: 35 l
  • Traglast: 45 kg
  • Für Rollenbahnen geeignet
  • Fertig montiert, nicht faltbar
  • Mit Fallgriffen
  • Masse: L 450 x B 300 x H 300 mm
  • Gewicht: 5,0 kg
  • Material: Stahlblech
  • In Farbauswahl bestellbar
  • Made in Germany
  • Made by Schäfer Shop Select
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, schaefer group stapelkasten stahl, stapel kasten, stapel-kästen stahlblech, MF-Behälter, Euro-Fixkasten, Faltbox, Eurobox, Transportkasten, Lagertransportbehälter, Eurofixkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 39,51*
€ 53,31*
Frei Haus
ab € 47,95*
€ 63,03*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.