Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Stapelkasten Serie ST 14/6-3, 9 l, Traglast 25 kg, L 300 x B 200 x H 150 mm, Stahl, RAL 3000 (feuerrot)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-883388
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     582310660000
EAN/GTIN:
     8697837516150
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten

Der Stapelkasten 14/6-3 aus der Serie ST von Schäfer Shop Select wurde für den Transport schwerer Lasten konzipiert. Dabei eignet sich der Kasten auch für die Nutzung auf Rollenbahnen.

Die Stapelbox bietet ein Fassungsvermögen von neun Litern und eine maximale Belastbarkeit von 25 Kilogramm. Sie besitzt kompakte Abmessungen von 300 mm Länge, 200 mm Breite und 150 mm Höhe. Ihr Eigengewicht beträgt 2,1 Kilogramm.

Die praktischen Fallgriffe des fertig montierten, nicht faltbaren Schäfer Shop Select Stapelkastens 14/6-3 erleichtern Ihnen das Anheben und Tragen. Die Stapelbox ist aus langlebigem Stahlblech mit schützender Feuerverzinkung hergestellt und in unterschiedlichen Farben bestellbar.

Wichtige Details:

  • Für den Transport und die Lagerung verschiedener Güter
  • Serie ST
  • Für Rollenbahnen geeignet
  • Mit Fallgriffen
  • Fertig montiert, nicht faltbar
  • Inhalt: 9 l
  • Traglast: 25 kg
  • Masse: L 300 x B 200 x H 150 mm,
  • Gewicht: 2,1 kg
  • Aus feuerverzinktem Stahlblech
  • In Farbauswahl bestellbar
  • Made in Germany
  • Made by Schäfer Shop Select
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, schaefer group stapelkasten stahl, stapel kasten, stapel-kästen stahlblech, MF-Behälter, Euro-Fixkasten, Faltbox, Eurobox, Transportkasten, Lagertransportbehälter, Eurofixkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.