Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Stapelkasten 14/6-2, gelocht, Traglast 150 kg, L 450 x B 200 x H 300 mm, Stahlblech, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-883403
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     582540910000
EAN/GTIN:
     8697837516303
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten

Der Schäfer Shop Select Stapelkasten 14/6-2 lässt sich vielseitig im Betrieb für Lager- und Transportaufgaben nutzen. Die Box erreicht eine maximale Traglast von 150 Kilogramm.

Der praktische Kasten ist gelocht und fest montiert. Er besteht aus langlebigem Stahlblech. Seine Oberfläche weist eine Verzinkung auf, die sie besonders unempfindlich gegenüber Beschädigungen macht.

Die Box besitzt keine Griffe und hat Abmessungen von 450 mm in der Länge, 200 mm in der Breite und 300 mm in der Höhe. Der Stapelkasten 14/6-2 von Schäfer Shop Select fasst ein Volumen von bis zu 24 Litern.

Wichtige Details:

  • Vielseitig einsetzbar
  • Ohne Griffe
  • Mit Lochungen
  • Maximale Traglast: 150 kg
  • Volumen: 24 l
  • Masse: L 450 x B 200 x H 300 mm
  • Material: verzinktes Stahlblech
  • Made in Germany
  • Made by Schäfer Shop Select
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, stapel-kasten verzinkt, stapel kasten, stapel-kästen stahlblech, MF-Behälter, Euro-Fixkasten, Faltbox, Eurobox, Transportkasten, Lagertransportbehälter, Eurofixkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 199,86*
€ 236,77*
Frei Haus
ab € 242,83*
€ 286,65*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,77*
€ 281,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,24*
€ 281,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,65*
€ 274,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,40*
€ 270,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,86*
€ 237,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.