Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsschrank mit Schiebetüren, 850 x 700 x 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-90135
Hersteller:
     Chromonorm
Herst.-Nr.:
     SS0716C0000
EAN/GTIN:
     4250359201016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastronomie-Arbeitsschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank

mit Schiebetüren
aus rostfreiem Edelstahl, geschliffen und teilweise poliert
doppelwandige, rollengelagerte Schiebetüren mit eingelassenen, senkrechten Griffleisten
Grundboden eingeschweisst, höhenverstellbarer Zwischenboden
Füsse: 40 x 40 mm Profilrohr mit Bodenausgleichsschrauben
Masse: H 850 x T 700 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
Tischplatte hinten aufgekantet
Material Türen:
Edelstahl
Zwischenboden höhenverstellbar:
Ja
Anzahl Fachböden:
1 Stk
Abschliessbar:
Nein
Erweiterbar:
Ja
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Edelstahl
Traglast Fachboden:
168 kg
Bodenausgleich:
Ja
Tiefe:
700 mm
Farbe Korpus:
Edelstahl
Typ:
Arbeitsschrank
Ordnerhöhe:
2 OH
Höhe:
850 mm
Gewicht:
89 kg
Ausführung Tür:
Griffleiste
Breite:
1600 mm
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetür schrank, 90135, 90135-SW81, Lagerschrank, Schwerlastschrank, Stahlschrank, MS-Schrank, Geräteschrank, Mehrzweckschrank, Werkstattschrank, Magazinschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.247,10*
€ 1.429,67*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.257,61*
€ 1.436,81*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.350,68*
€ 1.538,21*
Frei Haus
ab € 1.568,91*
€ 1.782,63*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.436,81*
€ 1.709,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.423,39*
€ 1.693,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.356,61*
€ 1.614,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.312,16*
€ 1.561,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.257,61*
€ 1.496,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.