Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkasten Serie 14/6-4, aus Polypropylen, mit Griffmulde, Inhalt 2,5 L, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-90968
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     8152
EAN/GTIN:
     4052939495842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten

Der Stapelkasten Serie 14/6-4 besteht aus hochwertigem Polypropylen. Der praktische Stapelkasten Serie 14/6-4 ist mit einer Griffmulde ausgestattet und hat ein Fassungsvermögen von 2,5 Litern.
Sie können den exklusiven Stapelkasten Serie 14/6-4 ausgezeichnet für den Transport von Gütern innerhalb des Betriebs nutzen. Der aus Polypropylen hergestellte Kasten ist besonders geräuscharm und besitzt ein Fassungsvermögen von 2,5 Litern. Der Stapelkasten Serie 14/6-4 zeichnet sich durch seine Formstabilität aus. Sie finden Zubehör in grosser Auswahl, mit dem Sie die Kästen individuell gestalten können. Sie sind mit zweckmässigen Griffmulden und einem umlaufenden, starken Rand ausgestattet, der Ihnen ein sicheres Stapeln ermöglichen. Als genauso praktisch erweisen sich die glatten Innenwände, die sich leicht reinigen lassen.
Weitere Details:

  • Einsatzzweck: Optimiert (geräuschdämpfend) für Einsatz auf Förderstrecken, eignen sich besonder für den innerbetrieblichen Transport oder Versand, passen exakt in alle SSI-Schäfer Regalsysteme
  • Aus Polyethylen
  • Griffmulde
  • Etikettenhalter
  • Stapelbar, auch mit Serie "LF" aus Kunststoff und der Serie "14/6" aus Stahl
  • Glatte Innenwände zu leichten Reinigung
  • Unempfindlich gegen die meisten Säuren und Laugen (PP)
  • Temperaturfombeständig von -20-°C bis +100-°C
  • Formstabil und robust
  • Grosse Auswahl an Zubehör für die individuelle Gestaltung,
  • Optimaler Füllgrad druch rundum geschlossene Wände
  • Hohe Stapelsicherheit durch umlaufenden, kräftigen Stapelrand
  • Starker Unterrand im Bodenbereich
Weitere Informationen:
Materialart:
Kunststoff
Griff:
Muschelgriff
Ausführung Wände:
geschlossen
Ausführung Boden:
geschlossen
Grundmasse L x B:
210 x 150 mm
Aussenhöhe:
123 mm
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Nutzhöhe im Stapel (mm):
110
Euronorm:
Nein
Nestbar:
Nein
Inhalt:
2,5 l
Farbe:
grün
Innenbreite:
123 mm
Faltbar:
Nein
Deckel:
Nein
Aussenlänge:
210 mm
Modell:
14.06.2004
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
150 mm
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
100 °C
Innenlänge:
190 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Traglast:
10 kg
Innenhöhe:
119 mm
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Gewicht:
0.3 kg
Serie:
Serie 14/6
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, stapelkasten grün pp, stapel kasten, stapel-kasten kunststoff, 90968, 90968-SW81, MF-Behälter, Euro-Fixkasten, Faltbox, Eurobox, Transportkasten, Lagertransportbehälter, Eurofixkasten, Klappkiste, Stapelkiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.