Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Box, Kunststoff, 31 l, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-91074
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     1104 NATUR
EAN/GTIN:
     4250677900349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten

Stark im Einsatz und leicht in der Handhabung!
Für Lebensmittel, Back- und Süsswaren, Metzgereien, für die Auto-, Metall-, Glas- und Elektroindustrie, Textilindustrie, etc. Unsere Allzweckbehälter haben eine hohe chemische und thermische Beständigkeit und sind zudem elastisch, bruchsicher, stoss- und schlagfest. Behälter mit gleichem Grundmass sind untereinander stapelbar.

  • Material: PE-HD, temperaturbeständig von -40-° C bis +80-° C
  • Lieferung ohne Deckel
  • Aussenmasse: L 550 x B 450 x H 163 mm
  • Innenmasse: L 480 x B 410 x H 160 mm
  • Gewicht: 1,74 kg


Innen- und Aussenmasse: +/- Toleranzen

Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Nein
Materialart:
Kunststoff
Oberfläche:
glatt
Recyclebar:
Ja
Griff:
Mulde an Stirnseiten
Rollenbahngeeignet:
Ja
Garantie:
3 Jahre
Aussenhöhe:
163 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Ja
Klappbar:
Nein
Höhe:
163 mm
Euronorm:
Nein
Nestbar:
Ja
Behältertyp:
Lager- und Transportkasten
Inhalt:
31 l
Länge:
550 mm
Farbe:
weiss
Ausführung:
lebensmittelecht
Fahrbar:
Nein
Innenbreite:
410 mm
Deckel:
Nein
Faltbar:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Aussenlänge:
550 mm
Aussenbreite:
450 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Temperaturformbeständigkeit von:
-30 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
50 °C
Innenlänge:
480 mm
Material:
High Density Polyethylen (HDPE)
Innenhöhe:
160 mm
Gewicht:
Jan 61 kg
Serie:
1104
Breite:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten kunststoff, stapel kasten, 91074, 91074-SW81, Transportbox, Transportkasten, Transportkiste, Box, Kunststoffbehälter, Kiste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 17,52*
€ 25,09*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,32*
€ 26,79*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 28,46*
€ 39,06*
Frei Haus
ab € 32,41*
€ 43,91*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.