Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzrahmen EFR 6070 für Kasten im EURO-Mass ESD-leitfähig, 600 x 400 x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-91223
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     22078
EAN/GTIN:
     4052939492124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

Die Aufsatzrahmen mit passendem Deckel für Kästen im Euro-Mass sind die ideale Ergänzung, gerade für den externen Warenverkehr.
Erhöhen Sie ganz simpel mit dem Aufsatzrahmen die Innenhöhe Ihrer Lagerkästen. Zusätzlich schützt der Deckel die Produkte, die Sie lagern oder transportieren möchten.
Passend für Kasten im EURO-Mass EF 6220/6180/6120/6070
Aufsatzrahmen EFR 6070

  • Aussenmass: L 600 x B 400 x H 75 mm*
  • leitfähiges Polypropylen


*Bei den Aussenmassen können sich +/-Toleranzen ergeben.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Aussenbreite:
400 mm
Aussenhöhe:
75 mm
Lebensmittelgeeignet:
Nein
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Material:
Polypropylen (PP)
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Leitfähig:
Ja
Deckeltyp:
Auflagedeckel
Serie:
EF
Aussenlänge:
600 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 17,61*
€ 26,15*
Frei Haus
ab € 21,38*
€ 30,70*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.