Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasten im EURO-Mass EF 4120, 11,1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-91225
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     14898
EAN/GTIN:
     4052939489582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

Für eine optimierte Lagerung - die leitfähigen Euro-Fix-Kästen!

[br /]Mit den Euro-Fix-Kästen können Sie Platz sparen. Sie verfügen über kräftige Stapelränder, die eine Last von bis 600 kg zulassen. Die Kästen aus Polypropylen sind dank ihrer Verrippung überaus robust und damit auf die täglichen Herausforderungen im Arbeitsalltag abgestimmt. Ein passender Deckel ist als optionales Zubehör verfügbar.

Die Euro Box Serie EF ist aus PP gefertigt und weist geschlossene Wände auf. Die Euro Box Serie EF eignet sich so ideal für alle Transportbelange.[br /]Durch die optimierte Geräuschdämpfung ist die Euro Box Serie EF der ideale Kandidat beim Einsatz auf Förderstrecken. Vor allem im Transport, der Bereitstellung oder der Lagerung im manuellen oder automatisiertem Handling weiss die Box zu überzeugen. Die Innenwände sind glatt und leicht zu reinigen, der Durchfassgriff sorgt für leichte Handhabung. Das verwendete Material ist Polypropylen. Zusammen mit den kräftigen Stapelrändern lässt sich die Box bis zu 600 kg stapeln, die optimale Verrippung hilft bei Lagerung und Transport. Die Temperaturformbeständigkeit liegt bei -20 bis +100 Grad Celsius, gegenüber Säuren, Laugen und ölen ist die Box robust.

Weitere Details:

  • Einsatzzweck: ideal einsetzbar zum Transportieren, Bereitstellen und Lagern (sowohl manuelles als auch automatisiertes Handling)
  • Auf das Euro-Paletten-Grundmass von 1200 x 800 mm abgestimmt
  • Optimiert (geräuschdämpfend) für den Einsatz von Förderstrecken
  • Bestens geeignet als Mehrwegverpackung im Warenverkehr
  • Material: Polypropylen
  • Glatte Innenwände für die leichte Reinigung
  • Formstabil und robust
  • Kräftige Stapelränder für sicheres Stapeln bis zu 600 kg
  • Optimale Verrippung für sichere Lagerung und Transport
  • Kompatibel mit allen Euro-Behältern
  • Unempfindlich gegen die meisten öle, Säuren und Laugen (PP)
  • Temperaturformbeständig von -20C bis + 100C (PP)
  • Durchfassgriff
  • Geschlossene Wände
Weitere Informationen:
Materialart:
Kunststoff
Griff:
Unterfassgriff
Ausführung Wände:
geschlossen
Ausführung Boden:
geschlossen
Grundmasse L x B:
400 x 300 mm
Aussenhöhe:
120 mm
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Nutzhöhe im Stapel (mm):
105
Euronorm:
Ja
Nestbar:
Nein
Inhalt:
11,1 l
Farbe:
schwarz
Innenbreite:
256 mm
Faltbar:
Nein
Aussenlänge:
400 mm
Modell:
EF 4120
ESD (leitfähig):
Ja
Aussenbreite:
300 mm
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
100 °C
Innenlänge:
356 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Traglast:
15 kg
Innenhöhe:
117 mm
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Auflast:
600 kg
Gewicht:
0.90 kg
Serie:
EF Serie
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, eurobehälter geschlossen schwarz, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, 91225, 91225-SW81, Stapelkasten, MF-Behälter, Euro-Fixkasten, Faltbox, Eurobox, Transportkasten, Lagertransportbehälter, Eurofixkasten, Klappkiste, Stapelkiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 18,91*
€ 27,83*
Frei Haus
ab € 22,90*
€ 32,81*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.