Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allround-Box Typ 1200.1, ohne Vorderwand, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-91326
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     UC-120.598
EAN/GTIN:
     4035694048904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten

Belastbar und flexibel!
Allround-Boxen sind die "Alleskönner" - auf dem LKW wie auch im Lager. Sie sind nicht nur höchst belastbar, sondern auch wendig, platzsparend und flexibel. Die glasfaserverstärkten Kunststoffräder sorgen auch bei voller Belastung von 800 kg für leichten Lauf, sogar auf unebenen Böden.
Auch beim Transport im LKW leisten Allround-Boxen echte Massarbeit. Sie passen genau nebeneinander und sichern sich so gegenseitig. Der starke Rammschutz sorgt dafür, dass Ware und Allround-Boxen immer heil ankommen. Eine sichere Sache - und wirtschaftlich zugleich - auch zur Vorsortierung geeignet. Übrigens können Sie mit Allround-Boxen auch ohne Hochregal Ihre Lagerkapazität erheblich erweitern, denn sie lassen sich bis zu drei Stück übereinander stapeln.

  • Robuste Stahlrohr-Rahmenkonstruktion, 34 mm stark
  • Grundrahmen aus stabilem U-Profil
  • Mascheneite 50 x 100 mm, 4 mm stark
  • hochwertige Kunstharzlackierung, blau (RAL 5012)
  • 4 Lenkräder, davon 1 mit Radrichtungsfeststeller
  • 125 ø mm glasfaserverstärkte Kunststoffräder
  • 75 % Platzersparnis im geschachteltem Zustand
  • Traglast: 800 kg
  • Auflast: 1000 kg
  • Lieferung ohne abklappbare Vorderwand (bitte separat bestellen)


Typ 1200.1

  • Aussenmasse: B 1200 x T 800 x H 1850 mm
  • Innenmasse: B 1120 x T 750 x H 1615 mm


Typ 1200

  • Aussenmasse: B 1200 x T 1150 x H 1850 mm
  • Innenmasse: B 1120 x T 1100 x H 1615 mm


Typ 2000

  • Aussenmasse: B 2000 x T 1150 x H 1850 mm
  • Innenmasse: B 1920 x T 1100 x H 1600 mm


Typ 2400

  • Aussenmasse: B 2400 x T 1150 x H 1850 mm
  • Innenmasse: B 2320 x T 1100 x H 1615 mm
Weitere Informationen:
Farbe Ladefläche:
Buche-Dekor
Farbe:
hellblau
Bereifung:
4 Lenkrollen, 1 davon mit Radrichtungsfeststeller
Rollendurchmesser:
125 mm
Nutzhöhe:
1100 mm
Anzahl Etagen:
1 Stk
Maschenweite:
50x100 mm
Ausführung Wände:
durchbrochen
Aussenlänge:
800 mm
Material Ladefläche:
Holz
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
1200 mm
Aussenhöhe:
1850 mm
Unterfahrhöhe:
165 mm
Tragkraft pro Ladefläche:
800 kg
Tragkraft:
800 kg
Euronorm:
Ja
Nestbar:
Ja
Gewicht:
86.4 kg
Material Räder:
Kunststoff
Material Gestell:
Stahl, lackiert
Typ:
Allround-Box 1200.1
Weitere Suchbegriffe: stapel-kästen stahlblech, stapel kasten, 91326, 91326-SW81, Rollwagen, Rollbox, Rollboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 719,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,55*
€ 984,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,26*
€ 983,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,69*
€ 969,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,96*
€ 934,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,73*
€ 856,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.