Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, Canon Toner 716, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-91591
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     120008440115
EAN/GTIN:
     4960999610955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Erstklassige Druckergebnisse garantieren Ihnen diese Original-Tonerkassetten. Texte und grafische Elemente werden sauber und scharf wiedergegeben und beim Wechsel der Tonerkassetten erneuern Sie gleichzeitig das Drucksystem.

Verwendbar mit folgenden Druckern:

I-Sensys LBP-5050

I-Sensys LBP-5050 n

I-Sensys MF 8000 Series

I-Sensys MF 8030

I-Sensys MF 8030 cn

I-Sensys MF 8040 cn

I-Sensys MF 8050

I-Sensys MF 8050 cn

I-Sensys MF 8080 cw

LBP-5050

LBP-5050 n

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Seitenleistung S/W:
2300
Kapazität ca./ Seiten:
2300
Typ:
Tonerkassette
Sparpack:
Nein
kompatibel zu:
Canon 716 (1980B002)
Originalzubehör:
Ja

Kompatible Geräte:
Canon:
i-SENSYS LBP-5050; i-SENSYS LBP-5050 n; i-SENSYS MF 8000 Series; i-SENSYS MF 8030; i-SENSYS MF 8030 cn; i-SENSYS MF 8040 cn; i-SENSYS MF 8050; i-SENSYS MF 8050 cn; i-SENSYS MF 8080 cw; imageCLASS MF 8050 cn; LBP -5050; LBP -5050 n
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner, 91591, 91591-SW81, Druckkassette, Druckertoner, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker)
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
€ 4,15*
ab € 41,03*
€ 50,82*
2 Tage
100
€ 4,79*
ab € 41,85*
€ 50,94*
€ 6,78*
ab € 41,98*
€ 51,50*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 42,18*
€ 51,57*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 78,67*
€ 95,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.