Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Schweisserschutzwand, 1-tlg., 2 mm starke Lamellen, EN ISO 25980, B 2100 x H 1920 mm, blau/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-91968
Hersteller:
     Kemper
Herst.-Nr.:
     70600635
EAN/GTIN:
     4250616425995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißerschutzwand
Schweißervorhang, fahrbar
Schweißschutzwand
Schweißtrennwand

Diese 1-teilige Schweisserschutzwand sorgt im Zuge von Schweisserarbeiten für zusätzliche Sicherheit. Hierfür ist sie mit einem 2 mm starken Lamellenvorhang ausgerüstet, welche die anspruchsvollen Anforderungen der DIN EN ISO 25980 für die Gewährleistung von Gesundheit und Sicherheit beim Schweissen erfüllt. Die Lamellen werden mit Pendelschalen und Distanzstücken am oberen Vierkant-Stahlrohr des blauen und pulverbeschichteten Gestells angebracht.

Für die standortflexible Verwendung ist die Schutzwand mit 4 Vollgummi-Lenkrollen ausgestattet davon sind 2 feststellbar. Die Rollen besitzen einen Durchmesser von 80 mm und sind 25 mm breit.

Diese mobil einsetzbare und 1-teilige Schweisserschutzwand mit Lamellenvorhangbespannung besitzt 3 Jahre Garantie und ist wahlweise mit dunkelgrünen oder roten Lamellen erhältlich. Die Aussenmasse belaufen sich auf B 2100 x H 1920 mm, die Bodenfreiheit beträgt 555 mm.

Weitere Details:

  • 1-teilige Lamellenvorhang-Schutzwand für ein Maximum an Sicherheit im Rahmen von Schweisserarbeiten
  • 4 Vollgummi-Lenkrollen für den mobilen Einsatz, davon 2 feststellbar
  • Lamellen werden mit Pendelschalen und Distanzstücken am oberen Rohr befestigt
  • Lamellen entsprechen DIN EN ISO 25980 (Internationale Normen und Vorschriften für Gesundheit und Sicherheit beim Schweissen)
  • Wahlweise mit dunkelgrünen oder roten Lamellen erhältlich
  • Lamellenstärke: jeweils 2 mm
  • Bodenfreiheit: jeweils 555 mm
  • Material Gestell: jeweils Vierkant-Stahlrohr, pulverbeschichtet
  • Farbe Gestell: jeweils blau
  • Masse Lenkrollen: jeweils 80 x B 25 mm
  • Aussenmasse: jeweils B 2100 x H 1920 mm
  • Garantie: jeweils 3 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Fahrbar:
Ja
DIN-Norm:
EN ISO 25980
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Radausführung:
Vollgummi
Bodenfreiheit:
555 mm
Farbe Gestell:
blau
Materialstärke:
2 mm
Material:
Folie
Höhe:
1920 mm
Gewicht:
39 kg
Breite:
2100 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzwand kemper, schweißerschutzwand, lamellen schweißerschutzwand, 91968, 91968-SW81, Schutzwand, Schweisserschutzwand, Filtereinsatz (Schweissschutz), Absaugarm (Schweissschutz), Schweissspiegel, Schweissvorhang, Schweissschutzglas, Schweissrauchabsauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 460,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,57*
€ 648,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,93*
€ 646,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,73*
€ 601,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,17*
€ 585,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,38*
€ 547,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.