Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollplatte, 1600 x 900 mm, 1500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-91998
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     12-1317
EAN/GTIN:
     4250448500891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollplatte
rollplatte

Geschweisste Stahlkonstruktion mit 2 Stützböcken aus Flachstahl. Farbe: Blau (RAL 5010). Angeschweisste Kugelpfanne zur Aufnahme der Kugelbolzen. 2 auf eine Achswelle montierte Räder aus Vollgummi-Elastik- bzw. Polyurethan-Bereifung, Naben mit Kugellager. Ladefläche aus Holzwerstoffplatte (MDF) in Buchedekor.
Ladefläche: L 1600 x B 900 mm
Aussenmass: L 1610 x B 900 mm
1000 kg Tragkraft
Rad-ø 200 mm
Radmaterial: Vollgummi-Elastik
Ladeflächenhöhe: 315 mm
Eigengewicht: ca. 62 kg
1500 kg Tragkraft
Rad-ø 250 mm
Radmaterial: Vollgummi-Elastik
Ladeflächenhöhe: 340 mm
Eigengewicht: ca. 63 kg
2000 kg Tragkraft
Rad-ø 250 mm
Radmaterial: Polyurethan
Ladeflächenhöhe: 340 mm
Eigengewicht: ca. 69 kg
3000 kg Tragkraft
Rad-ø 250 mm
Radmaterial: Polyurethan
Ladeflächenhöhe: 340 mm
Eigengewicht: ca. 69 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Ausführung:
Ladefläche aus Holzwerstoffplatte in Buchedekor
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Rollendurchmesser:
250 mm
Radausführung:
Vollgummi
Länge Ladefläche:
1600 mm
Für Behältergrösse:
1600 x 900 mm
Breite Ladefläche:
900 mm
Typ:
Räder
Material:
Stahl; Holz
Traglast:
1500 kg
Rad ø in mm:
250
Tragkraft:
1500 kg
Höhe:
340 mm
Gewicht:
63 kg
Breite:
900 mm
Länge:
1610 mm
Weitere Suchbegriffe: 91998, 91998-SW81, Rollhilfe, Transportrolle, Tischwagen, Möbelroller, Transportroller, Rollwagen, Rollregal, Rollbox, rangierhilfe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 442,73*
€ 505,04*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,70*
€ 518,16*
18 Tage
15
Frei Haus
ab € 477,78*
€ 544,72*
Frei Haus
ab € 536,66*
€ 607,51*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 514,67*
€ 626,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,04*
€ 601,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,95*
€ 596,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,25*
€ 570,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,54*
€ 556,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,73*
€ 526,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
12-1302
ab € 802,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.