Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenanlegeleiter Lila-Serie, 11 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-92127
Hersteller:
     Haca
Herst.-Nr.:
     8601-300011
EAN/GTIN:
     4251056703599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufen-Anlegeleiter

Die Stufenstehleiter im ansprechenden Design aus der "Lila-Serie" verfügt über 4 Haken für Benutzung und Aufbewahrung verschiedener Arbeitsmaterialien. Die höchststabilen Holme sind aus Aluminium gefertigt und ergonomisch geformt. Ausserdem sind die Holme gegen schwarze Hände eloxiert. Somit ist die Stufenstehleiter ideal für den industriellen Dauereinsatz geeignet.

  • äussere Leiterbreite: ca. 430 mm
  • 5 Stufen: mit Haken für senkrechte Höhe: von 1,26 bis 1,41 m, Holmlänge: 1,55 m, Gewicht: ca. 3,7 kg
  • 6 Stufen: mit Haken für senkrechte Höhe: von 1,51 bis 1,66 m, Holmlänge: 1,82 m, Gewicht: ca. 4,6 kg
  • 7 Stufen: mit Haken für senkrechte Höhe: von 1,76 bis 1,91 m, Holmlänge: 2,09 m, Gewicht: ca. 5,3 kg
  • 8 Stufen: mit Haken für senkrechte Höhe: von 2,01 bis 2,16 m, Holmlänge: 2,36 m, Gewicht: ca. 6 kg
  • 9 Stufen: mit Haken für senkrechte Höhe: von 2,26 bis 2,41 m, Holmlänge: 2,63 m, Gewicht: ca. 6,7 kg
  • 10 Stufen: mit Haken für senkrechte Höhe: von 2,51 bis 2,66 m, Holmlänge: 2,90 m, Gewicht: ca. 7,5 kg
  • 11 Stufen: mit Haken für senkrechte Höhe: von 2,76 bis 2,91 m, Holmlänge: 3,17 m, Gewicht: ca. 8 kg
  • 12 Stufen: mit Haken für senkrechte Höhe: von 3,01 bis 3,16 m, Holmlänge: 3,44 m, Gewicht: ca. 8,9 kg
  • 13 Stufen: mit Haken für senkrechte Höhe: von 3,26 bis 3,41 m, Holmlänge: 3,71 m, Gewicht: ca. 9,5 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Anlieferung:
Montiert
Ausziehbar:
Nein
Abstand Sprossen:
300 mm
Tiefe:
70 mm
Stufen:
11
Norm:
EN 131
Inklusive Traverse:
Nein
Anzahl Sprossen:
11
Material:
Aluminium
Traglast:
150 kg
Höhe:
3170 mm
Breite:
430 mm
Holmlänge ca. m:
03. Mrz
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, alu-leiter 1,6m, alu-leiter, alu-leiter haca, 92127, 92127-SW81, Anlegeleitern, Anlegeleiter, Schiebeleiter, Alustufenleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,67*
€ 543,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,02*
€ 534,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,44*
€ 526,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,73*
€ 511,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,39*
€ 450,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.