Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Türschild CLICK SIGN, 149 x 52,5 mm, 5 Stück, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-92641
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4860-07
EAN/GTIN:
     4005546405049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder

Die Türschilder im modernen Design mit formschönen Rundungen bieten eine hohe Funktionalität. Durch vollständiges Herausziehen der Acryl-Sichtfenster lassen sich die Kartoneinlagen bequem austauschen. Erhältlich in verschiedenen, attraktiven Farbtönen aus ABS-Kunststoff.

  • Masse: 149 x 52,5 mm
  • Lieferung inkl. Montagematerial
  • 5 Schilder = 1 Paket
Weitere Informationen:
Material Abdeckung:
Acrylglas
Farbe:
blau
Material Rückenfläche:
Kunststoff
Befestigungsmaterial:
Ja
Befestigungsart:
anschrauben/kleben
Höhe:
52,5 mm
Material Rahmen:
Kunststoff
Gewicht:
0.37 kg
Breite:
149 mm
Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable türschild 149x52,5mm, rahmen türschild, durable raumschild, 92641, 92641-SW81, Hinweisschild, Infotürschild, Türschild, Schild, Beschilderung, Zimmerbeschriftung
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,00*
€ 8,82*
9 Tage
29
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,32*
€ 9,30*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,30*
€ 9,30*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,50*
€ 9,86*
Lager 224
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,752*
€ 12,442*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,442*
€ 14,80598
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,172*
€ 14,48468
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,952*
€ 14,22288
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,752*
€ 11,60488
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 62,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485002
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.